Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite per legno Testa esagonale DIN 571, acciaio zincato blu

Acciaio zincato DIN 571
VITE-LEGNO-TE-DIN571-CH10-(A2K)-6X80

Cod. art. 01926 80

EAN 4011231246811

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Vite per legno Testa esagonale DIN 571, acciaio zincato blu

Cod. art. 01926 80
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
  • Per giunzioni solide su legno

  • Testa esagonale per una migliore applicazione della forza in fase di avvitamento

  • Il filetto della vite deforma dolcemente il legno anziché tagliarlo

  • È necessaria la preforatura a seconda del diametro e del tipo di legno (legni duri)
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per costruzioni in legno, escluse le aree che necessitano di approvazione. I campi di applicazione sono, ad esempio, costruzione di tetti, costruzione di posti auto coperti, costruzione di interni, lavori elettrici, canaline per cavi in combinazione con gli ancoranti

Istruzioni
  • A seconda del diametro della vite, è necessario eseguire la preforatura

  • In caso di giunzioni su acciaio, è necessario preforare l'acciaio in base al diametro della vite (max +1 mm) e il legno in base al diametro del nocciolo della vite

Diametro nominale (d)

6 mm

Lunghezza (l)

80 mm

Lunghezza filettatura (per legno)

48 mm

Altezza testa (k)

4 mm

Azionamento esterno (s1)

Ch10

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Tipo testa

Testa esagonale

Tipo filettatura

Filettatura per legno